Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tasolaser sarja RL2-14 4 os.

Tasolaser sarja RL2-14 4 os.
TASOLASER SARJA RL2-14 4 OS.

Tuotenro 5709300802
EAN 4058794957532

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tasolaser sarja suoruuden ja linjojen määrittämiseen.



Sisältö:


TASOLASER RL2-14 5709300302


Erityisesti suunniteltu käytettäväksi vaakasuorien linjojen


määritykseen ulkona ja sisällä. Erittäin luja, kulutusta


kestävä ja helppo käsitellä. Tominta-alue 400 m/200 m säde.


Tarkkuus ±3,0mm 30 m:ssä (±1,0mm 10m:ssä). ISO 17123-6. Paristokäyttöinen.



SÄTEEN VASTAANOTIN LRU 18 5709300452


Vastaanotin havaitsee lasersäteitä pyörivistä ja


linjalasereista.


Tarkka ja herkkä säteen tunnistus.



KOLMIJALKA KORKEUSSÄÄDÖLLÄ 77-190 cm 0714 649 301


Kiinnitys 5/8" kierre.



MITTALATTA 130 – 240 cm 071464 425


Alumiinia, vastaanottimen telineellä, teleskooppinen, apumitta-asteikot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

4 KPL

Tuotteen paino

10 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot