Tasonippa DIN 3404, malli A, sinkitty teräs
DIN 3404, sinkitty teräs, malli M1, kuusio
TASONIPPA M10X1 16MM DIN3404A M1
Tuotenro 098676 101
EAN 4065747946635
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 3404 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | A, Kuusikulmainen |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan halkaisija | 16 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M10 x 1 |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 17 mm |
Kierteen pituus (lg) | 6 mm |
AV/ Leukojen väli (s1) | 17 mm |