Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tasovilkut

Tasovilkut LED
LED TASOVILKKU

Tuotenro 0812420316
EAN 4046777076066

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

4 x Keltainen LED 12/24V
Kirkas lasi Koko 120 x 45 x 35 mm
E-hyväksytty
Voidaan ohjelmoida useita eri välähdyksiä.
Synkronoitavissa useita vilkkuja yhteen.
IP67, R65
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

122 mm

Leveys

41 mm

Korkeus

9,4 mm

Nimellisjännite vähint./enint.

12,8 / 24 V/DC

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot