Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tauko kahvi 1000 g

Kahvi TAUKO
KAHVI TAUKO 1KG

Tuotenro 0988200200

EAN 4099618008641

-
Tauko kahvi 1000 g

Tuotenro 0988200200

-
Määrä
P-koko:
x 8 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ammattilaisen työssä hienointa on luominen ja pieni tauko siinä välissä - siihen on Tauko-Kahvi tehty

Paahtoaste 2 takaa täyteläisen maun, joka sopii täydellisesti suodatin-, pannu- ja pressokeittimeen. Kätevässä 1 kg paketissa ja laatikossa 8 pakettia, TAUKO Kahvi on täydellinen valinta niin kotikäyttöön kuin toimistollekin. Ota hetki omaa aikaa ja rentoudu herkullisen kahvin äärellä!



  • Paahtoaste 2

  • Sopii suodatin-, pannu- ja pressokeittimeen

  • 1 kg paketissa

  • Laatikossa 8 pakettia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot