Tehokas lasinpesuspray
Tehokas lasinpuhdistusaine
TEHOKAS LASINPESUSPRAY 500 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suihkutettaessa syntyy vaahtoa, mikä ehkäisee aineen pois valumista pystytasoilta ja poistaa siten pinttyneen lian luotettavasti
- Puhdistaa maalatut pinnat sekä kumi- ja muoviosat hellävaraisesti
- 20 kertaa riittoisampaa, joten säästää rahaa
Ei saa käyttää kuumilla pinnoilla tai suorassa auringonpaisteessa. Ei sovellu polykarbonaattilasille
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Irrottaa hyönteisjäämät, lintujen ulosteet, maantiepölyn, nikotiinitahrat, rasvaisen lian, silikonin ja kumin hankausjäljet ikkunoista, auton ikkunoista, peileistä ja maalipinnoilta.
Jotta tuote vaahtoaisi mahdollisimman hyvin, ravista purkkia hyvin ennen käyttöä.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Tuotteen paino | 541,166 g |
Tuotepakkaus | Aerosolipurkki |
Kemiallinen perusta | Vesi ja propanoli |
Haju/tuoksu | Sitruuna |
Väri | Väritön |
pH-arvo | 9,5 |
Tiheys/edellytykset | 0,89 g/cm³ / 20°C:n lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Biohajoava | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!