Tekninen softshell-takki Lumo, Hivis
Softshell Takki Hi-Vis LUMO
TEKN SOFTSHELL KELTAINEN S
Tuotenro 535996002
EAN 4065746481960
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kevyt ja joustava softshell-kangas, jonka sisäpinta verkkomateriaalia
- Hengittävyys 5 000 g/m²/d, vesipilariarvo 5000 mm
- Bionic Finish Eco-vedenhylkivyyskäsittely
- Takaa pidempi helma, jossa kuminauhakiristys
- Suojaava, hyvin istuva kaulus
- ID-henkilökorttitasku
- Vetoketjullinen rintatasku kynätaskulla
- Tilavat vetoketjulliset etutaskut
- Takin sisällä isot avotaskut
- Vetoketjujen vetimissä tarttumista helpottavat silikonipäät
Tiedot(X)
Väri | Keltainen fluoresoiva |
Koko | S |
Materiaali | 100 % polyesteriä |
Kankaan paino / m2 | 238 g |
Standardit | EN 20471 |
Pesulämpötila | 40°C |