Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tekninen softshell-takki Lumo, Hivis

Softshell Takki Hi-Vis LUMO
TEKN SOFTSHELL ORANSSI S

Tuotenro 535996102

EAN 4065746481939

-
Tekninen softshell-takki Lumo, Hivis

Tuotenro 535996102
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
Fluoresoiva, tekninen takki mustalla kontrastivärillä ja katkoheijastimilla
Kevyt softshell-takki, jonka sisäpinta on verkkomateriaalia. Joustava kangas lisää takin käyttömukavuutta ja parantaa istuvuutta. Hengittävyys 5 000 g/m²/d, vesipilariarvo 5000 mm. Takissa on Bionic Finish Eco-vedenhylkivyyskäsittely. Vetoketjun alla on kokopitkä tuulilista. Takki sopiikin hyvin käytettäväksi myös huonommalla kelillä. Takissa on takaa pidempi helma, jossa on kuminauhakiristys. Korkea kaulus istuu ja suojaa hyvin. Muotoilluissa hihansuissa on tarroilla kiristettävät tampit. Useiden taskujen ansiosta saat kädet vapaaksi ja tavarat pysyvät tallessa.


  • Kevyt ja joustava softshell-kangas, jonka sisäpinta verkkomateriaalia

  • Hengittävyys 5 000 g/m²/d, vesipilariarvo 5000 mm

  • Bionic Finish Eco-vedenhylkivyyskäsittely

  • Takaa pidempi helma, jossa kuminauhakiristys

  • Suojaava, hyvin istuva kaulus

  • ID-henkilökorttitasku

  • Vetoketjullinen rintatasku kynätaskulla

  • Tilavat vetoketjulliset etutaskut

  • Takin sisällä isot avotaskut

  • Vetoketjujen vetimissä tarttumista helpottavat silikonipäät
EN ISO 20471:2013 lk 2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Oranssi fluoresoiva

Koko

S

Materiaali

100 % polyesteriä

Kankaan paino / m2

238 g

Standardit

EN 20471

Pesulämpötila

40°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot