Teleskooppirakennusmitta ammattikäyttöön
Teleskooppimitta ammattikäyttöön
TELESKOOPPI RAKENNUSMITTA 5M
Tuotenro 0714642105
EAN 4046778046570
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja helppo osien etäisyyksien mittaus säästää valtavasti aikaa
- Erittäin luja, vääntöä ja korroosiota kestävä yksittäisten pyöreästä alumiinista valmistettujen teleskooppiosien ansiosta
- Ei mittausvirheitä mittalaitetta käytettäessä vaaka- ja pystylibellin ansiosta
- Mittausikkuna on erittäin helppo lukea nauhan millimetriasteikon ja kirkkaan mittausikkunan suurennuslasiefektin ansiosta
- Lue mitattu arvo nopeasti mittausikkunan numeroita suurentavan suurennuslasin avulla
- Kestävä pinnoite takaa mittanauhan pitkän käyttöiän
- Vastaa EY:n tarkkuusluokkaa 2
Tiedot(X)
Teleskooppimittaa voidaan käyttää monilla eri aloilla, joilla vaaditaan pidempiä mittauksia, mittauksia esteiden yli tai syvennyksien mittauksia. Teleskooppimittaa käytetään erityisesti rakentamisessa, ammattikäytössä, sisätilojen viimeistelyssä, kunnostamisessa, puutarhanhoidossa ja maisemoinnissa sekä arkkitehtien tekemissä mittauksissa rakennustyömailla.
Mittausalue vähint. (pituus) (L min) | 0,9 m |
Mittausalue enint. (pituus) (L max) | 5 m |
| Pituus | 1 m | 2 m | 3 m | 3,5 m | 5 m | 8 m |
| Toleranssi | ±0,5 mm | ±0,7 mm | ±0,9 mm | ±1,1 mm | ±1,3 mm | ±1,9 mm |