Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teleskooppitanko, yksijalkainen jalusta 145–290 cm laserille

Tanko, yksijalkainen jalusta
TELESKOOPPITANKO LASERILLE

Tuotenro 0962980851

EAN 4050641446114

-
Teleskooppitanko, yksijalkainen jalusta 145–290 cm laserille

Tuotenro 0962980851
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
Kiinnitysjalusta/tanko yleismallin kannakkeelle/kiinnitysalustalle käyttöön linja-, piste- ja tasolaserien kanssa
  • Laserin portaattomaan sijoittamiseen eri korkeuksille

  • Helppo asentaa esimerkiksi lattian ja katon väliin

  • Teleskooppitanko terästä

  • Helppokäyttöinen

  • Vahva rakenne

  • Voidaan käyttää yhdellä kädellä

  • Portaattomasti säädettävissä

  • Tanko säädettävissä nousemaan automaattisesti ylöspäin

  • Kiinnitys viistoon pallonivelen ja luistamattomien kumilevyjen ansiosta

  • Toimitetaan kannakkeen kanssa, joka sisältää ruuvin 1/4 ja 5/8" kierteillä


Toimitussisältö:


1 x tanko


1x kannake ruuvilla

Vipua painamalla tukilevy siirtyy automaattisesti kattokorkeuteen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus vähint./enint.

145-290 cm

Liitäntäkierre

1/4", 5/8"

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot