Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teleskooppivarsi ylileveän kuljetuksen valoihin

Ylileveän kuljetuksen säädettävä varsi
YLILEVÄN KULJETUKSEN TELESKOOPPIVARSI

Tuotenro 9501006937

EAN 4062856474523

-
Teleskooppivarsi ylileveän kuljetuksen valoihin

Tuotenro 9501006937

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teleskooppivarsi ylileveän kuljetuksen valoihin
  • Teleskooppivarsi LED-sarjoihin yhdelle valoraudalle.

  • Teleskooppivarsi mahdollistaa säädettävyyden ja mukautumisen eri kuljetusleveyksiin. Maksimileveys 160 cm mahdollistaa jopa erittäin leveät kuljetukset.

  • Ruostumatonta terästä. Ulompi putki 40x40 mm, sisempi putki 30x30 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kulma

90 astetta

Pituus (kokonaispituus)

160 cm

Korkeus

30 mm

Materiaali, suojus/kotelo

Ruostumaton teräs

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
LED-sivuvalo valoraudalla, ylileveä kuljetus

YLILEVEÄN KULJETUKSEN PUNAINEN VALO

Laadukas ja kestävä LED-sivuvalo ylileveään kuljetukseen
x 1 kpl
LED-sivuvalo valoraudalla, ylileveä kuljetus

YLILEVEÄN KULJETUKSEN KELTAINEN VALO

Laadukas ja kestävä LED-sivuvalo ylileveään kuljetukseen
x 1 kpl
Valopohja, varoituskyltti LED-sivuvaloilla, ylileveä kuorma/kuljetus Marianne

YLILEVEÄN VALOPOHJA KELTAINEN ETU, VASEN

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut valopohjat ylileveän kuorman merkitsemiseen.
x 1 kpl
Valopohja, varoituskyltti LED-sivuvaloilla, ylileveä kuorma/kuljetus Marianne

YLILEVEÄN VALOPOHJA KELTAINEN ETU, OIKEA

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut valopohjat ylileveän kuorman merkitsemiseen.
x 1 kpl
Valopohja, varoituskyltti LED-sivuvaloilla, ylileveä kuorma/kuljetus Marianne

YLILEVEÄN VALOPOHJA PUNAINEN TAKA, VASEN

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut valopohjat ylileveän kuorman merkitsemiseen.
x 1 kpl
Valopohja, varoituskyltti LED-sivuvaloilla, ylileveä kuorma/kuljetus Marianne

YLILEVEÄN VALOPOHJA PUNAINEN TAKA, OIKEA

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut valopohjat ylileveän kuorman merkitsemiseen.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot