Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teline Liimapainoille 5 kg rullissa

Teline liimapainoille 5 kg:n rullassa
TELINE LIIMAPAINOILLLE RULLASSA

Tuotenro 083014 990

EAN 4047376818835

-
Teline Liimapainoille 5 kg rullissa

Tuotenro 083014 990
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
Sopii pöytään ja seinään kiinnitettäväksi

Voidaan säilyttää työskentelypisteen lähellä



Kompakti rakenne


  • Tilaa säästävä kiinnitys suoraan työpisteeseen

  • Tarvittava asennustila vain 8 x 16 cm


Helposti saatavilla, siistissä ja hyvässä järjestyksessä


  • Painoja ei tarvitse etsiä

  • Käytettäessä rullassa olevaa tuotetta jätettä syntyy vähemmän

  • Voidaan säilyttää työpisteessä: käyttö on nopeaa ja vaivatonta


Optimoitu laatikko, mitta-asteikko ulkopuolella



Rulla voidaan säilyttää paikallaan laatikossa.


Ei tarvetta hukata aikaa pakkauksen purkamiseen



Jauhemaalattu malli sopii vaativaan päivittäiseen käyttöön korjaamo-olosuhteissa



Sopii sinkkisille ja teräksisille liimapainoille rullassa (tuotenumerot 083014 415 ja 083014 735)



Toimitus ei sisällä kiinnitystarvikkeita

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Liimapaino, teräs Henkilöautoihin

LIIMAPAINO TERÄS RULLASSA 5KG

Rullassa, leikattava
x 1 kpl
Liimapaino, sinkkiä autoille

LIIMAPAINO SINKKI RULLASSA 5KG

Rullassa, leikattava
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot