Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teline ORSY® 10 -hiomanauhoille

Hiomanauhateline, 40–400
HIOMANAUHATELINE SIS. 6 KARK.

Tuotenro 06748006

EAN 4011231554664

-
Teline ORSY® 10 -hiomanauhoille

Tuotenro 06748006
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
Toimituksen sisältö


  • Karkeus 40, leveys 40 mm, pituus 19 m

  • Karkeus 60, leveys 40 mm, pituus 21 m

  • Karkeus 80, leveys 40 mm, pituus 25 m

  • Karkeus 120, leveys 40 mm, pituus 28 m

  • Karkeus 180, leveys 50 mm, pituus 28 m

  • Karkeus 400, leveys 50 mm, pituus 28 m

  • 1 pidike

  • 1 kelateline

  • 10 kelaa, isoa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Rullien tai pyörien määrä

6 KPL

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

9 KPL

Teline ORSY® 10 -hiomanauhoille sisältää:
1 x
Hiomanauharulla ORSY® 10 -telineisiin

HIOMANAUHA 40MM 28M P120

Kuvaus:
40 mm x 28 m; Karkeus, raekoko: 120
Määrä: 1 x
1 x
Hiomanauharulla ORSY® 10 -telineisiin

HIOMANAUHA 40MM 19M P40

Kuvaus:
40 mm x 19 m; Karkeus, raekoko: 40
Määrä: 1 x
1 x
Hiomanauharulla ORSY® 10 -telineisiin

HIOMANAUHA 40MM 21M P60

Kuvaus:
40 mm x 21 m; Karkeus, raekoko: 60
Määrä: 1 x
1 x
Hiomanauharulla ORSY® 10 -telineisiin

HIOMANAUHA 40MM 25M P80

Kuvaus:
40 mm x 25 m; Karkeus, raekoko: 80
Määrä: 1 x
1 x
Hiomanauharulla ORSY® 10 -telineisiin

HIOMANAUHA 50MM 28M P180

Kuvaus:
50 mm x 28 m; Karkeus, raekoko: 180
Määrä: 1 x
1 x
Hiomanauharulla ORSY® 10 -telineisiin

HIOMANAUHA 50MM 28M P400

Kuvaus:
50 mm x 28 m; Karkeus, raekoko: 400
Määrä: 1 x
1 x
ORSY 10 -teline isoille rullille

ORSY 10 TELINE ISO RULL TYHJÄ

Kuvaus: Annostelujärjestelmä, jossa on kahdeksan suurta kelakiinnitintä
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Kelanpääty SPS-hiomanauhatelineisiin

KELANPÄÄTY, ISO

x 1 kpl
Kelankannatin SPS-hiomanauhatelineisiin

KELANKANNATIN

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot