Teline Yleispuhdistuspyyhkeille
Yleispuhdistuspyyheteline
PUHDISTUSLIINATELINE-UTH1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valmistettu jauhemaalatusta teräksestä
Tiedot(X)
Leveys | 285 mm |
Korkeus | 100 mm |
Syvyys | 285 mm |
Tuotteen paino | 0.430 kg |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Väri | Liikenteenpunainen RAL 3020, strukturoitu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!