Teline/annostelija kertakäyttökäsineille, ajoneuvon tavaratilavarustukseen
Annostelija kertakäyttökäsineille
PIDIKE KÄSINELAATIKOLLE
Tuotenro 096381 021
EAN 4065233144637
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suojakäsineet ovat valmiita käytettäväksi ja hygieenisesti saatavilla työpaikalla
- Kiinnitys ajoneuvon tavaratilavarustukseen voidaan tehdä pysty- tai vaakasuunnassa
- Sopii kaikille kertakäyttökäsineiden laatikoille
- Laatikko istuu erinomaisesti kiristysjousen ansiosta
- Vankka ja laadukas rakenne ruostumattomasta teräksestä
- Helppo asentaa Würth-reikälevyjärjestelmiin asennussarjalla
- Sisältää asennussarjan
Tiedot(X)
Korkeus | 128 mm |
Leveys | 258 mm |
Syvyys | 148 mm |
Tuotteen paino | 0,930 kg |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen |
Materiaali | Ruostumaton teräs |