Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teline pyöräkiiloille

Pyöräkiilateline
PYÖRÄKIILAN TELINE

Tuotenro 0899964115

EAN 4099618683671

-
Teline pyöräkiiloille

Tuotenro 0899964115
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
Tukeva ja kestävä teline/pidike


Sinkittyä terästä, muovinen kädensija

0899 964 010 PYÖRÄKIILAN TELINE Sopii pyöräkiilalle, tuotenro 0899 996 4000

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

284 mm

Leveys

183 mm

Korkeus

229 mm

Väri

Musta

Materiaali

Muovi

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Paino

0,44 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyöräkiila

PYÖRÄKIILA ADR HYVÄKSYTTY

Sopii erinomaisesti hyötyajoneuvojen turvalliseen lastaamiseen ja purkamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot