Teline typpi-/formier-kaasupullolle
Teline- ja letkusarja typpipulloille
TYPPIPULLOTELINE SRJ. COOLIUS A50 & Y50
Tuotenro W067130000
EAN 4056807773230
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ilmastointihuoltolaitteille COOLIUS A50, COOLIUS Y50 ja COOLIUS Y50A
- Teline on helppo asentaa
- Ei monimutkaista pullon ja ilmastointihuoltolaitteen käsittelyä
- Pullo kiinnitetään kuormansidontaliinalla
Toimitussisältö:
- Teline ja lattialevy
- 3 kiinnitysruuvia
- Kuormansidontaliina
- Liitosletku
Sopii vain 5 kg:n typpi-/formier-kaasupulloille. Typpi-/formier-kaasupullo kiinnitetään kuormansidontaliinalla.
Tiedot(X)
Teline ruuvataan ilmastointihuoltolaitteen taakse kolmella ruuvilla
Malli | Kolmen pisteen kiinnitys, 3 ruuvilla |
Leveys | 190 mm |
Korkeus | 433 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 173 mm |
Tuotteen paino | 1,500 kg |