Temperature-/ humidity meter TR-101
Temperature-/ humidity meter TR-101
Varunr. 0715539213
EAN-nummer 4056807754642
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Min./max. arbetstemperatur | -40 till 85 °C |
Min. temperaturmätområde | -40 °C |
Max. temperaturmätområde | 85 °C |
Mätnoggrannhet | +/- 1 % |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 1 Stck(pcs) |
Nominell spänning | 3,6 V/DC |
Längd | 83 mm |
Bredd | 60 mm |
Höjd | 24 mm |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!