Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 30-L AUTOMATIC EDITION Kattavalla lisävarustesarjalla

Märkä- ja kuivaimuri, ISS 30-L autom. EDITION
IMURI ISS30-L AUTOM KUIVA/MÄRKÄ EDITION

Tuotenro 07011332

EAN 4062856999286

-
Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 30-L AUTOMATIC EDITION Kattavalla lisävarustesarjalla

Tuotenro 07011332
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
L-sertifioitu teollisuusimuri rakennustyömaille yleiskäyttöön automaattisella suodattimen puhdistuksella

Pölyluokka L-sertifioitu


Taattu 99-prosenttinen pölynkeräysteho standardin EN 60335-2-69 mukaisesti



Würth-järjestelmäsalkkujen säilytys- ja asennusmahdollisuus



Laitteen mukana toimitetaan kattava valikoima lisävarusteita


Integroitu säilytyskotelo rakosuuttimelle ja työkalusovittimelle pikaliitäntöineen, joustava letku ja virtajohdon säilytyskotelo



Kestävä säiliö, jossa puskurit ja suuret ja tukevat metallipyörät



Antistaattinen


Laitteen mukana toimitettavat maadoitettu liitoskappale ja sähköä johtavat lisävarusteet suojaavat luotettavasti sähköstaattisilta varauksilta purkamalla staattiset varaukset.



Laitetta eri toimintoineen on helppo käyttää ja säätää


Kytkimet virransäätöön ja 15/60 sekunnin suodattimen puhdistukselle ja imutehon säädölle



Käyttäjäystävällinen ratkaisu yhdessä sähkötyökalujen kanssa käytettäväksi


Hall-anturilla varustettu liitäntäpistorasia mahdollistaa sähkötyökalujen automaattisen tunnistuksen, minkä ansiosta imuria voi ohjata etänä kytketyn sähkötyökalun kautta.



Automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä


  • Puhallusilma puhdistaa laakasuodattimen automaattisesti valitun aikavälin mukaisesti (15 tai 60 sekuntia).

  • Takaa pitkän, keskeytyksettömän käytön

  • Alhainen melutaso

  • Pitkä suodattimen käyttöikä

  • Alhaiset huoltokustannukset
Huomautus
  • Kuivaimuroinnin aikana on aina käytettävä pölypussia ja laakasuodatinta. Älä imuroi ilman suodatinta, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hienopölypäästöt voivat aiheuttaa terveysriskejä.

  • Käytä märkäimuroinnissa PES-laakasuodatinta.

  • Vain tämä EDITION versio on saatavana kattavan lisävarustesarjan kanssa.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti puusepille, sähköasentajille, rakennustyöntekijöille, parkettilattian asentajille ja laatoittajille sekä autoalalle.

Ilmavirta

74 l/s

Alipaine

23 kPa

Säiliön tilavuus

30 l

Enimmäisteho

1380 W

Kaapelin/johdon pituus

7,5 m

Letkuliitännän halkaisija

35 mm

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus

69 dB

IP-suojausluokka

IP X4

Pituus (kokonaispituus)

560 mm

Leveys

370 mm

Korkeus

580 mm

Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 30-L AUTOMATIC EDITION Kattavalla lisävarustesarjalla sisältää:
1 x
Laakasuodatin, pinnoitettu, poimutettu ISS-imureille

SUODATIN NESTEIMUROINTIIN ISS IMUREIHIN

Määrä: 1 x
1 x
Sovitin, liitäntäholkki, yleismalli sähköä johtava

SOVITIN, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30

Määrä: 1 x
1 x
Muovinen rakosuutin ahtaiden paikkojen imuroimiseen teollisuuden märkä- ja kuivaimureilla

RAKOSUUTIN 225MM ISS 30

Määrä: 1 x
1 x
Kahva, kulmaliitin, sähköä johtava ISS- ja TSS-imureille

KAHVA 2K, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30

Määrä: 1 x
1 x
Suodatinpussi märkä-/kuivaimuriin, fleece

SUODATINPUSSI FLEECE, ISS 30 JA 35

Kuvaus: Erittäin kestävä 3-kerroksinen fleece-suodatinpussi, pölyluokka M, teollisuusimureihin. Sopii normaalille lialle, hankaavalle pölylle, hienopölylle ja kostealle lialle
Määrä: 1 x
1 x
Lattiasuutin märkä-/kuivaimuriin

LATTIASUUTIN MUOVIA 360MM ISS IMUREIHIN

Kuvaus: Yleiskäyttöinen suutin, sisältää vaihdettavat harja- ja kumikammat teollisuuden märkä- ja kuivaimureihin
Määrä: 1 x
1 x
Imurin imuletku, sähköä johtava ISS- ja TSS-imureille

IMULETKU 4M, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30

Kuvaus:
4 m
Määrä: 1 x
1 x
Imuharja, pistoliitäntä ISS 35(-S automatic)- ja ISS 45-M automatic -imureille

HARJASUUTIN ISS IMUREIHIN

Määrä: 1 x
2 x
Metallinen kromattu imuputki ISS- ja TSS-imureille

METALLIPUTKI 550MM ISS IMUREIHIN

Määrä: 2 x