Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri NT 30
Märkä- ja kuivaimuri, luokka H
IMURI KÄRCHER NT 30/1 TACT TE H
Tuotenro 0701115030
EAN 4056807922041
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksoissuodatinjärjestelmä
- Pienempi määrä haitallista pölyä imeytyy säiliöön
- Suodatin voidaan puhdistaa
Antistaattinen järjestelmä
- Tehokas suojaus sähköiskuja ja staattisia varauksia vastaan
Pölyluokka H.
Hyväksytty asbestipölyn imuroimiseen (TRGS 519)
Imurin mukana toimitetaan HEPA suodatin ja turvapölypussi.
Lisätarvikkeet:
- Turvapölypussi Kärcher NT30, tuotenumero 9501 002 816
- Hepa suodatin Kärcher NT30, tuotenumero 0702 400 206
Tiedot(X)
Ilmavirta | 74 l/s |
Säiliön tilavuus | 30 l |
Enimmäisteho | 1380 W |
Kaapelin/johdon pituus | 7,5 m |
Letkuliitännän halkaisija | 35 mm |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 69 dB |
IP-suojausluokka | IP X4 |
Pituus (kokonaispituus) | 560 mm |
Leveys | 370 mm |
Korkeus | 580 mm |