Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teollisuuspyyhe-/puhdistuspaperiteline

Pyörällinen lattiateline puhdistuspaperille
WÜRTH LATTIATELINE TEOLLISUUSPYYHKEILLE

Tuotenro 0899800606
EAN 4011231844567

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pyörällinen jätepussipidikkeellä varustettu lattiateline puhdistuspaperirullille
  • Vakaa ja kestävä

  • Soveltuu kaikille yleisille puhdistuspaperirullille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Korjaamot ja tehtaat, suurtalouskeittiöt ja ruokalat. Soveltuu käytettäväksi alueilla, joissa käytetään puhdistuspaperirullia.

Ohjeet

Annostelijassa on jätepussipidike, ja pyörien ansiosta sitä on helppo kuljettaa.

Materiaali

Muovi/metalli

Väri

Punainen

Malli

Pyörillä ja roskapussitelineellä

Leveys

56 cm

Korkeus

88 cm

Syvyys

68 cm

Rullan/pyörän leveys

38 cm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Jätesäkki Ilman sidontanauhaa

JÄTESÄKKI 700X1100X0,07 SININEN

Tear-resistant LDPE film, suitable for various requirements or applications
x 15 kpl
Puhdistusliina Softex

SOFTEX-LIINARULLA 38X40CM 500 KPL/RLL

Uudelleenkäytettävä yleiskäyttöinen kangaspuhdistusliina soveltuu niin märkä- kuin kuivapyyhintään
x 1 kpl