Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teollisuuspyyheteline lattia Tork

Lattiateline, Tork, puhdistuspaperirullille
TEOLLISUUSPYYHETELINE LATTIA TORK

Tuotenro 0899800695

EAN 7322540430578

-
Teollisuuspyyheteline lattia Tork

Tuotenro 0899800695
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
Helppo ja ergonominen uudelleentäyttö. Lasivahvistettu hammastus varmistaa pyyhkeiden turvallisen ja luotettavan irrottamisen.
  • Erittäin suuri kapasiteetti

  • Helppo kuljettaa

  • Helppo ladata ja täyttää uudelleen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Muovi/metalli

Väri

Musta, Punainen

Leveys

530 mm

Korkeus

1006 mm

Syvyys

646 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot