Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Terä GP 0600 nakertajaan

Terä GP 0600 nakertajaan
PELTILEIKKURIN GP-0600 TERÄ

Tuotenro 0709999057

EAN 4053479950068

-
Terä GP 0600 nakertajaan

Tuotenro 0709999057
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
Varaosa GP 0600 nakertajaan

Terä GP 0600 nakertajaan



  • Terä GP 0600 nakertajaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nakertaja peltileikkuri GP-0600

NAKERTAJA PELTILEIKKURI GP

Paineilmakäyttöinen nakerrin GP-0600 on tehokas työkalu pellin leikkaamiseen, joka sopii suoriin ja suuren säteen leikkauksiin. Leikkaa helposti jopa 1,6mm paksuisia levyjä tarkasti ja turvallisesti ilman kompromisseja käyttömukavuudessa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot