Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teräketjuöljy

Teräketjuöljy, Eco
TERÄKETJUÖLJY 4L

Tuotenro 0893057004

EAN 4053479961415

-
Teräketjuöljy

Tuotenro 0893057004

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja ympäristöystävällinen teräketjuöljy ympärivuotiseen käyttöön.

Teräketjuöljy, Eco on tehokas ja ympäristöystävällinen voiteluöljy ympärivuotiseen käyttöön aina -33°C pakkaseen asti. Se pitää ketjut voideltuna ja suojaa niitä korroosiolta. Öljy on valmistettu 95 % rypsiöljystä ja se on nopeasti biohajoavaa.



  • Tehokkaasti voiteleva

  • Ympäristöystävällinen ja nopeasti biohajoava, 95% rypsiöljyä

  • Ympärivuotiseen käyttöön, jähmepiste -33°C

  • Suojaa korroosiolta

Sisältö/tilavuus

4 l

Kemiallinen perusta

Rapsiöljyemulsio

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tiheys/ominaispaino

915 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Happo-vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot