Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teräsharjalaikka kiillotukseen, satinointiin puulle kiharrettu, keskireiällä

Teräsharjalaikka, monisäikeinen
TERÄSHARJALAIKKA MESSINGÖITY 100X70X19

Tuotenro 067297770

EAN 4011231554176

-
Teräsharjalaikka kiillotukseen, satinointiin puulle kiharrettu, keskireiällä

Tuotenro 067297770
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
Erityisen muotoilun ansiosta soveltuu erityisen hyvin raskaaseen harjaustyöhön ja voidaan käyttää aggressiiviseen harjaukseen. Sopii erinomaisesti hiontaan, kiillotukseen, silotukseen, mattahiontaan ja strukturointiin.
  • Sopii erinomaisesti suurten työkappaleiden pintojen käsittelyyn.

  • Parannettu harjausteho

  • Monisäikeiset harjakset tukevat toisiaan

  • Käyttöön kulmahiomakoneissa
Huomautus
  • Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.

  • Voidaan käyttää kaikissa kaupallisesti saatavilla olevissa satiiniviimeistelykoneissa.

  • Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa.
Käyttöohje (harjaustulosten optimointi)
ToimenpideKehänopeusHarjan halkaisijaLangan paksuusHarjasten pituus
Lisää harjaustehoa
Vähennä harjaustehoa
Harjaus muodostaa harjanteen
KäyttökohteetKehänopeus (m/s)
Suositellut harjauksen kehänopeudet
1520253035404550
Purseenpoisto 25 - 35
Hitsaussaumojen puhdistaminen 35 - 45
Hehkuhilseen poistaminen 35 - 45
Kiillotus 30 - 40
Muovin käsittely15 - 25
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Purseenpoisto ja ruosteen ja lian poisto

  • Pehmeiden vuosirenkaiden harjaaminen pois havupuusta

  • Kovapuu pinnan karhennus

Halkaisija x leveys x reikä (DxBxA)

100 x 70 x 19 mm

Materiaali, lanka

Teräs

Pinnoite, lanka

Messinkipinnoite

Malli

Aallotettu, (kiharrettu lanka)

Langan /puikon /johdon halkaisija

0,25 mm

Aggressiivisuus

Kova

Soveltuu satinointikoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

8000 rpm

EN-standardi

1083-2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot