Teräsjohdinside ruostumaton teräs AISI 304
Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 304
NIPPUSIDE HELLERMAN RST 4,6X362
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 304 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304), mikä takaa sen kestävyyden ja luotettavuuden sidontatyössä. Lisäksi se on sään- ja korroosionkestävä, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan ulkokäyttöön. Laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa sen käytön erilaisissa olosuhteissa ja palamaton sekä tulipalon kestävä rakenne tuo lisäturvaa. Olipa kyseessä mikä tahansa kiinnitys, tämä nippuside takaa luotettavan ja turvallisen sidonnan.
- Materiaali ruostumaton teräs (SS304)
- Kestävä ja luotettava sidonta
- Säänkestävä
- Korroosionkestävä
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Palamaton
- Tulipalon kestävä sidonta pitää kaapelit luotettavasti paikoillaan.
Tiedot(X)
Malli | Erittäin vahva |
Nauhan/hihnan leveys (B) | 4,6 mm |
Leveys | 4,6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 362 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø) | 17-102 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs, AISI 304 |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -80 – 538 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Vetovoima enintään | 900 N |