Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teräsjohdinside ruostumaton teräs AISI 304

Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 304
NIPPUSIDE HELLERMAN RST 7,9X201

Tuotenro 050279201

EAN 4053479913971

-
Teräsjohdinside ruostumaton teräs AISI 304

Tuotenro 050279201

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nippuside (AISI 304) tarjoaa kestävyyttä ja luotettavuutta sidontatyössä. Sään- ja korroosionkestävyys tekevät siitä ihanteellisen ulkokäyttöön.

Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 304 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304), mikä takaa sen kestävyyden ja luotettavuuden sidontatyössä. Lisäksi se on sään- ja korroosionkestävä, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan ulkokäyttöön. Laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa sen käytön erilaisissa olosuhteissa ja palamaton sekä tulipalon kestävä rakenne tuo lisäturvaa. Olipa kyseessä mikä tahansa kiinnitys, tämä nippuside takaa luotettavan ja turvallisen sidonnan.



  • Materiaali ruostumaton teräs (SS304)

  • Kestävä ja luotettava sidonta

  • Säänkestävä

  • Korroosionkestävä

  • Laaja käyttölämpötila-alue

  • Palamaton

  • Tulipalon kestävä sidonta pitää kaapelit luotettavasti paikoillaan.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueTyypillisiä käyttökohteita ovat raskas-, laiva- ja kemianteollisuus sekä käyttökohteet, joissa vaaditaan suurta paloturvallisuutta.

Malli

Erittäin vahva

Nauhan/hihnan leveys (B)

7,9 mm

Leveys

7,9 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

201 mm

Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø)

17-50 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs, AISI 304

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-80 – 538 °C

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Väri

Ruostumattoman teräksen värinen, Krominvärinen

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Vetovoima enintään

2000 N

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot