Teräsjohdinside ruostumaton teräs AISI 304
Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 304
NIPPUSIDE HELLERMAN RST 7,9X362
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä ja luotettava sidonta
Säänkestävä
Korroosionkestävä
Laaja käyttölämpötila-alue
Palamaton
Tiedot(X)
Malli | Erittäin vahva |
Nauhan/hihnan leveys (B) | 7,9 mm |
Leveys | 7,9 mm |
Pituus (L) | 362 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø) | 17-102 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs, AISI 304 |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -80 – 538 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Vetovoima enintään | 2000 N |