Teräsnippuside HST
Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 316
NIPPUSIDE HELLERMAN HST SP 7,9X362 MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoisnippuside, metallisalpa, AISI 316 on valmistettu haponkestävästä teräksestä (SS316), mikä tekee siitä sään- ja korroosionkestävän. Tämä kestävä ja luotettava sidontaväline on suunniteltu pitämään kaapelit luotettavasti paikoillaan, ja sen pinnoitus suojaa kaapelin vaippaa vaurioitumiselta. Polyesterillä pinnoitetut teräsjohdinsiteet lisäävät sidonnan luotettavuutta vaativissa käyttöolosuhteissa, vähentäen samalla kaapeleiden vaurioitumisriskiä ja galvaanista korroosiota. Tämä nippuside on ihanteellinen valinta luotettavaan kiinnittämiseen erilaisissa ympäristöissä.
- Materiaali haponkestävä teräs (SS316)
- Säänkestävä
- Korroosinkestävä
- Kestävää ja luotettavaa sidontaa
- Pinnoitus suojaa kaapelin vaippaa vaurioitumiselta
- Tulipalon kestävä sidonta pitää kaapelit luotettavasti paikoillaan.
- Polyesterillä pinnoitetut teräsjohdinsiteet lisäävät sidonnan luotettavuutta vaativissa käyttöolosuhteissa.
- Pinnoite vähentää kaapeleiden vaurioitumisriskiä ja galvaanista korroosiota.
Tiedot(X)
Malli | Erittäin vahva |
Nauhan/hihnan leveys (B) | 7.9 mm |
Leveys | 7.9 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 362 mm |
Nipun halkaisija vähint./enint. (Ø) | 17-102 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -80 – 538 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Väri | Musta |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Vetovoima enintään | 1020 N |