Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teräsriippulukko ABLOY PL340/25

Riippulukko Abloy PL 340
RIIPPULUKKO ABLOY PL 340 25 MM

Tuotenro 0689904172

EAN 4053479941639

-
Teräsriippulukko ABLOY PL340/25

Tuotenro 0689904172
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
Vakuutusyhtiöiden hyväksymä vahvarakenteinen riippulukko kohteisiin, joissa vaaditaan korkealuokkaista turvallisuutta.

Vahvarakenteinen 3-luokan riippulukko kaikkiin turvallisuutta vaativiin kohteisiin. Lukko kestää kaikentyyppiset fyysiset iskut ja sangan vetolujuus on 30KN eli 3000kg. Käyttökohteita ovat esimerkiksi ovet, portit ja näyteikkunoiden suojakalterit. Sarjoitettavissa muiden ABLOY-lukkojen kanssa. Avain voidaan poistaa vain lukon ollessa lukittu.

EN 12320:2012 Luokka 4
SSFN014 Luokka 3, FA2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Turvaluokitus, lukitus

3

Materiaali, kiinnike

Karkaistu teräs

Pesän/kotelon paksuus (B)

25 mm

Pidikkeen halkaisija (D)

10 mm

Sangan sisäkorkeus lukittuna (E)

25 mm

Sangan leveys (F)

28 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot