Terässalkku teräslevystä
Terässalkku teräslevystä
TERÄSSALKKU CM MUOVILAATIKOILLA SK424
Tuotenro 096372 224
EAN 4052703193004
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | SK424 |
Leveys | 448 mm |
Korkeus | 133 mm |
Syvyys | 305 mm |
Tuotteen paino | 6,400 kg |
Väri | Musta, Punainen |
Materiaali | Teräslevy |
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!