Terästaso PRO 1500 työpöytiin
Pöytälevy työpöytään sinkittyä terästä
TERÄSTASO PRO 1500 TYÖPÖYTIIN
Tuotenro 0957515031
EAN 4099618159275
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Taso on pokattu pöydän mukaan ja se kiinnitetään pöydän takaa kolmella ruuvilla. Helppo ja nopea tapa uusia pöydän pinta esimerkiksi vanhan tilalle tai puutason suojaksi. Taso on sinkittyä terästä ja sen paksuun on 1,5 mm.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | TAIVUTETTU TERÄSLEVY ZN |
Leveys | 1500 mm |
Syvyys | 750 mm |
Korkeus | 40 mm |
Materiaali | Teräslevy |