Terassi/lauderuuvi
Terassi / lauderuuvi AISI 410
TERASSI JA LAUDERUUVI RST TX20 4,5X50
Tuotenro 0169944550
EAN 4053479902951
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 2x28mm puutavaran kiinnitys ilman että kärki tulee läpi puusta.
- Kierteetön osuus ruuvissa on 28 mm jolloin 28 laude tai terassilauta kiristyy eikä jää kantamaan kierteestään.
- Kanta on puuruuvin uppokanta, Ø 8,8 mm, jolloin laudan kiristäminen, ilman että kanta uppoaa materiaaliin, helpottuu ja kierojen lautojen kiinnilaittaminen helpottuu.
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 4,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 50 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8,8 mm |
Kannan korkeus (k) | 4 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
Kierteen pituus (lg) | 22 mm |
Ytimen halkaisija | 3,1 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs AISI 410 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale |
Tuotteen paino | 3,5 g |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |