Terassiruuvi A2 4,2x55 muovinauhassa PH2
Terassiruuvi rst A2 uppok osak PH
TERASSIRUUVI A2 4,2X55 NAUHASSA PH2
Tuotenro 0173042550
EAN 4099618317552
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii yleisimpiin nauharuuvivääntimiin
- Materiaali A2 AISI 304
- Leikkaava kärki
- Kärki PH2
- Nauha 50 ruuvia, laatikko 500 ruuvia
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 4,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 55 mm |
Kierteen pituus (lg) | 28 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta, 60 astetta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 7 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Ytimen halkaisija | 2,55 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!