Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Terassiruuvi WÜBAU Pieni uppokanta TX

RAKENNUSRUUVI WÜBAU TX20 RST 4,2X55 VIHR

Tuotenro 0169964255

EAN 4053479903002

-
Terassiruuvi WÜBAU Pieni uppokanta TX

Tuotenro 0169964255

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ulkokäyttöön ja painekyllästetylle puulle,Värit ruskea, vihreä ja hopea, muovirasia

Ulkokäyttöön ja painekyllästetylle puulle tarkoitettu ruuvi. Soveltuu terassien asennukseen. AISI 410 A2 ja ruspert-pinnoite antaa hyvän korroosiokeston. Leikkaava kärki.



  • Terassiruuvi leikkaavalla kärjellä

  • Materiaali AISI 410 A2 ruspert-pinnoitettu

  • Värit ruskea, vihreä ja hopea
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Vihreä

Nimellishalkaisija (d)

4,2 mm

Pituus (l)

55 mm

Kierteen pituus (lg)

34 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta, 60 astetta

Pään, kannan halkaisija (dh)

7 mm

Kannan korkeus (k)

5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX20

Ytimen halkaisija

3 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs AISI 410

Pinta, pinnoite

Sinkkihiutale, vihreä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot