Termoplastinen teräskudosvahvikkeinen Kaksoisletku
Termoplastinen kaksoisletku, teräskudos
TERMOPLAS.TERÄSVAH.KAKSOISLETKU 5/16
Tuotenro 5973022905
EAN 4058794773361
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Termoplastinen letku erilaisiin hydrauliikkasovelluksiin, kun tarvitaan hydrauliikkakaksoisletkua. Soveltuu esim. trukki- ja nostinkäyttöön.
- Kulutuksenkestävä pinta liukasta polyuretaania
- 1-kudosteräsvahvike
Käyttölämpötila ilman ja veden kanssa max. +70°C
Tiedot(X)
Sisähalkaisija tuumina | 5/16 in |
Sisähalkaisija | 8,1 mm |
Käyttöpaine | 250 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 1000 bar |
Taivutussäde | 55 mm |
Ulkohalkaisija | 13,2 mm |
Materiaali, sisäkerros/-kudos | PES |
Materiaali, ulkokerros/-kudos | Polyuretaani |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Paino/metri | 0,380 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!