Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Termostaatin pää DANFOSS RA 2977 23C

Termostaatin pää DANFOSS
PATTERITERMOSTAATTI DANFOSS RA 2977 23C

Tuotenro 9501014895

EAN 5702420048161

-
Termostaatin pää DANFOSS RA 2977 23C

Tuotenro 9501014895
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
KLIK-lukituksella varustettu termostaatti asennetaan helposti ja ilman työkaluja.

Termostaattiantureita käytetään huonelämpötilan säätöön. Anturit on varustettu uudella KLIK-lukituksella, joka olennaisesti nopeuttaa anturin asennusta. Anturit on varustettu lukitusnastalla, jolla voidaan estää anturin luvaton irroittaminen. Lukitus voidaan avata erikoisavaimella.

LVI-numero 4035252

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Asteikko

Lämpötila-arvot

Väri

Valkoinen

Liitäntäkierre (C)

M22

Alueen ohjearvo

5-23 °C

Pituus (kokonaispituus) (A)

78 mm

Leveys (B)

55 mm

Anturin lämpötila enint.

23 °C

Hystereesi

0,5 K

Differentiaalipaineen vaikutus

0,45 K

Veden lämpötilan vaikutus

0,75 K

Sulkuaika

2 s

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot