Stainless steel AISI 410 PT cs 90 degree TX
Stainless steel AISI 410 PT cs 90 degree TX
Varunr. 0169944550
EAN-nummer 4053479902951
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell diameter (d) | 4,5 mm |
Längd (l) | 50 mm |
Huvudtyp | Försänkt huvud |
Huvuddiameter (dh) | 8,8 mm |
Huvudhöjd (k) | 4 mm |
Internt drev | TX20 |
Gänglängd (lg) | 22 mm |
Kärndiameter | 3,1 mm |
Material | Rostfritt stål AISI 410 |
Yta | Zinkflagor |
Produktvikt (per artikel) | 3,5 g |
RoHS-kompatibel | Ja |