Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tervaspray

Tervaspray, W-plus
TERVASPRAY 400 ML

Tuotenro 0893809090

EAN 4056807694771

-
Tervaspray

Tuotenro 0893809090

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Puuterva suojaa kierteitä, ja puupintoja kosteudelta. Helpottaa liitoksen avaamista ja antaa miellyttävän tuoksun. Ei sovellu korkeisiin lämpötiloihin tai voimakkaiden pesuaineiden kanssa.

Tervaspray W-plus on kotimaassa valmistettu luonnontuote, joka suojaa kierteitä ja helpottaa liitoksen avaamista. Voit käyttää sitä kohteissa, joissa lämpötila ei ylitä +70 °C, ja se sopii hyvin kohteisiin, jotka eivät ole jatkuvasti kosketuksissa hiilivetyliuottimien tai voimakkaiden pesuaineiden kanssa. Asetonipohjainen Tervaspray W-plus on hyvä valinta kohteisiin jotka halutaan suojata kosteudelta ja suolavedeltä. Estää korroosiota ja kosteuden tunkeutumista esimerkiksi puuhun..



  • Kotimaassa valmistettu luonnontuote, asetonipohjainen aito puuterva. Suojaa kierteitä ja pintoja kosteudelta

  • Helpottaa liitoksen avaamista

  • Kohteisiin, joissa lämpötila ei nouse yli +70 °C

  • Imeytyy hyvin myös puupinnoille

  • Estää ruosteen syntymistä pinnoille
Käyttöalueerilaiset ajoneuvot, työkoneet, nosturit, kuljettimet

Kemiallinen perusta

Asetoni

Väri

Ruskehtava

Käyttölämpötila vähint.

0 °C

Käyttölämpötila enint.

0 °C

Lämmönkestävyys enint.

50 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

0 m²/s

Happo-vapaa

Kyllä

Sisältö/tilavuus

400 ml

Sisällön paino

286 g

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot