Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Testituurnasarja yleismalli

Puristusmittaus GO/NO GO tulkkisarja
TULKKISARJA ASEN. TESTAUK. 3/16 - 1 1/4"

Tuotenro 5973316114

EAN 4062856698653

-
Testituurnasarja yleismalli

Tuotenro 5973316114
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
Testaustulkit (tuurnat) soveltuvat hydrauliikka-asennelmien liittimien oikeanlaisen puristuksen testaamiseen.
  • Sarjassa kahdenlaisia tuurnia, GO ja NO GO

  • Puristusmitta on oikea, kun go-tuurna menee pohjaan asti mutta no go -tuurna menee max. puoleen väliin liitinkaraa

  • Älä koskaan laita tuurnaa liittimen sisään puristaessa letkua

  • Sarja sisältää tulkit: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4"
Huomautus

Kun käytössä on valmistajan antamat puristusmitat, ovat ne ensisijaiset määritykset puristuksia tehtäessä.


Puristus siis tehdään valmistajan antamilla puristusmitoilla, tulkeilla voidaan toki vielä tarkastaa puristus, eli karan painuma holkin prässäyksen jälkeen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214

Tuotteen paino

3,65 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot