Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tex-Clean-puhdistusliina Heavyduty

Puhdistusliina, Tex-Clean
HEAVYDUTY-LIINA-38X42CM-140KPL

Tuotenro 0899810140

EAN 4056807651941

-
Tex-Clean-puhdistusliina Heavyduty

Tuotenro 0899810140

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukkaat uudelleenkäytettävät erikoisliinat annostelupakkauksessa, pinnoille joille ei saa jäädä pölyä tai nukkaa
  • Erittäin hyvä repäisykestävyys ja märkälujuus

  • Hankausta kestävä

  • Lähes nukkaamaton

  • Erittäin imukykyinen

  • Voidaan puristaa kuivaksi

  • Ei sisällä silikonia

  • Käytännöllinen Z-taitto takaa helpon käyttöönoton
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Herkät alueet

  • Maalatun pinnan esi- ja jälkikäsittely

  • Painokoneet

  • Huoltotyöt (esim. tuulivoimateollisuudessa)

  • Tekniset palvelut

Tuotepakkaus

Muovikassi

Malli

Z-taitto

Liinojen/arkkien määrä

140 KPL

Terän/arkin/lehden pituus x terän/arkin/lehden leveys

42 x 38 cm

Paino / m²

67 g

Väri

Harmaa

Terän/arkin/lehden pituus

42 cm

Terän/arkin/lehden leveys

38 cm

Materiaali

56 % selluloosaa, 44 % polyesteriä - PES

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Annostelija Tork, yksittäisille liinoille

ARKKIANNOSTELIJA TORK W4

x 1 kpl
Seinäteline

SEINÄTELINE-TAITTOPYYHKEELLE

Annostelijapakkauksen pidike Z-taitetuille puhdistusliinoille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot