Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Thickness meas. device, T-shape B, range 10 mm, depth 50 mm, scale int 0.01 mm - Paksuuden mittalaite - 1
Thickness meas. device, T-shape B, range 10 mm, depth 50 mm, scale int 0.01 mm - Paksuuden mittalaite - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.

Thickness meas. device, T-shape B, range 10 mm, depth 50 mm, scale int 0.01 mm

PAKSUUSMITTARI MB0-10-33206010

Tuotenro 1970925716

-
Thickness meas. device, T-shape B, range 10 mm, depth 50 mm, scale int 0.01 mm

Tuotenro 1970925716
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
Application

Kumipeittojen, kumilevyjen, huovan ja pehmeiden materiaalien paksuuden mittaamiseen.

Execution

  • Vankka nielu
  • Tarkkuusmittauselementti
  • Vaihdettavat mittaussauvat
  • Vakaa jalusta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

HK

EAN

4039247208609

Manufacturer Part Number

33206010

Muoto/malli

B

Mittatason läpimitta

20 mm

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-10 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

Sinkilän syvyys

50 mm

Näyttö, lukema

Analoginen

Mittakellon halkaisija

58 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90178090

Gross Weight

0,390 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot