Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Thrd repair, oil drn plug thrd M12 x 1.5 Time-Sert

Thrd repair, oil drn plug thrd M12 x 1.5 Time-Sert

Varunr. 0661121501

EAN-nummer 4011231544993

-
Thrd repair, oil drn plug thrd M12 x 1.5 Time-Sert

Varunr. 0661121501
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
Thrd repair, oil drn plug thrd M12 x 1.5 Time-Sert ingår:
Time-Sert drill
1 x
Time-Sert drill

TIME-SERT BORR TYP A M12X1,5

Beskrivning: Special drill for drilling out the remnants of broken screw threads
Mängd: 1 x
Thread cutter for Time-Sert
1 x
Thread cutter for Time-Sert

TIME-SERT G-TAPP TYP C M12X1,5

Beskrivning:
M12 x 1,5
Mängd: 1 x
Seat cutter Time-Sert
1 x
Seat cutter Time-Sert

TIME-SERT FRÄS TYP B M12X1,5

Beskrivning:
M12 x 1,5
Mängd: 1 x
Insertion tool Time-Sert
1 x
Insertion tool Time-Sert

TIME-SERT G-FORM TYP D M12X1,5

Beskrivning:
M12 x 1,5
Mängd: 1 x
Set of guide sleeves for oil drain plug threads
1 x
Set of guide sleeves for oil drain plug threads

GUIDTHR-HSS-M12X1,5

Beskrivning: For oil drain plug thread set
Mängd: 1 x
Insert nut Time-Sert
5 x
Insert nut Time-Sert

NUT-INRT-OILDRAINSCR-M12X1,5X6,7

Beskrivning:
M12 x 1,5; 6.7 mm
For repairing defective threads.
Mängd: 5 x
Insert nut Time-Sert
5 x
Insert nut Time-Sert

TIME-SERT BUSSN M12X1,5X9,3

Beskrivning:
M12 x 1,5; 9.3 mm
For repairing defective threads.
Mängd: 5 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information