Threaded extractor set 25 pcs ingår:
1
x
Twist drill HSS DIN 338 type RN
TWIST DRILL BIT HSS 3,2
Beskrivning:
3,2 mm
The affordable, robust steel assembly drill bit for applications in steel up to 1,000 N/mm².
Mängd:
1
x
1
x
Twist drill HSS DIN 338 type RN
TWIST DRILL BIT HSS 4,8
Beskrivning:
4,8 mm
The affordable, robust steel assembly drill bit for applications in steel up to 1,000 N/mm².
Mängd:
1
x
1
x
Twist drill HSS DIN 338 type RN
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,4MM
Beskrivning:
6,4 mm
The affordable, robust steel assembly drill bit for applications in steel up to 1,000 N/mm².
Mängd:
1
x
1
x
Twist drill HSS DIN 338 type RN
BORR SPIRAL HSS 8,0MM
Beskrivning:
8,0 mm
The affordable, robust steel assembly drill bit for applications in steel up to 1,000 N/mm².
Mängd:
1
x
1
x
Twist drill HSS DIN 338 type RN
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,7MM
Beskrivning:
8,7 mm
The affordable, robust steel assembly drill bit for applications in steel up to 1,000 N/mm².
Mängd:
1
x
1
x
Pin with nut
UTDR.STIFT O MUTTER 3,2 MM
Mängd:
1
x
1
x
Pin with nut
UTDR.STIFT O MUTTER 4,8 MM
Mängd:
1
x
1
x
Pin with nut
UTDR.STIFT O MUTTER 6,4 MM
Mängd:
1
x
1
x
Pin with nut
UTDR.STIFT O MUTTER 8,0 MM
Mängd:
1
x
1
x
Pin with nut
UTDR.STIFT O MUTTER 8,7 MM
Mängd:
1
x
1
x
Guide sleeve for boring set assortment
AY-GUIDESLEEVE-EXTR-KIT-D6-10M
Beskrivning:
AY-GUIDESLEEVE-EXTR-KIT-D6-10M
Mängd:
1
x
1
x
Guide sleeve for boring set assortment
AY-GUIDESLEEVE-EXTR-KIT-D11-14
Beskrivning:
AY-GUIDESLEEVE-EXTR-KIT-D11-14
Mängd:
1
x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.