Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Threaded fuse MIDI

Threaded fuse MIDI
SKRUVSÄKRING MIDI 40 A

Varunr. 0731309040

EAN-nummer 4024835590471

-
Threaded fuse MIDI

Varunr. 0731309040

-
Mängd
Förp:
x 5 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Plastic casing prevents sparking when triggering fuse
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Max. ström

40 A

Identifieringsfärg

Grön

Max. nominell spänning

32 V/DC

Min./max. drifttemperatur

-40 till 125 °C

Längd

41 mm

Bredd

10 mm

Håldiameter

5,5 mm

Höljesmaterial

PA - Polyamid

Material

Koppar

Yta

Zinkpläterad

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Fuse holder MIDI

SÄKRINGSHÅLLARE SKRUVS. MIDI

With improved contact protection
x 5 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information