Threadlocker high strength
Threadlocker high strength
GÄNGLÅSNING STARK 50 G
Varunr. 0893270050
EAN-nummer 4045989341696
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Dimeakrylsyraester |
Färg | Grönt-fluorescerande |
Densitet/villkor | 1,11 g/cm³ / I enlighet med DIN EN ISO 2811-1 |
Min./max. viskositet/villkor | 500-900 mPas / vid 25 °C, Brookfield RVT, spindel 2/20 varv/min |
Lämplig för max. gänga | M25 |
Max. gapfyllningsförmåga | 0,15 mm |
Min./max. initialstyrka | 5-15 min |
Min./max. funktionell styrka | 1-3 h |
Min./max. slutlig styrka | 3 h-6 h |
Min./max. skjuvhållfasthet/villkor | 15-30 N/mm² / in accordance with ISO 10123 |
Min./max. brytningsmoment | 30-60 Nm |
Villkor för brytningsmoment | DIN EN 15865 |
Min./max. kraftmoment | 10-30 Nm |
Villkor för kraftmoment | DIN EN 15865 |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 35 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -55 till 150 °C |
Min. blinkande punkt | 100 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 18 Month / vid rumstemperatur |
Innehållets vikt | 50 g |
Silikonfri | Ja |
Lösningsmedelsfri | Ja |
Helt härdande/härdningsförhållanden | Exclusion of oxygen and contact with metal (copper or iron ions) |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!