Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Threadlocker medium strength

Threadlocker medium strength
GÄNGLÅSNING MEDELSTARK 50 G

Varunr. 0893243050

EAN-nummer 4045989341054

-
Threadlocker medium strength

Varunr. 0893243050

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Removable screw retainer and sealing compound – one-handed dispensing system
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Kemisk bas

Dimeakrylsyraester

Färg

Blå fluorescerande

Densitet/villkor

1,12 g/cm³ / I enlighet med DIN EN ISO 2811-1

Min./max. viskositet 1/villkor 1

4000-9000 mPas / vid 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/2,5 varv/min

Min./max. viskositet 2 /villkor 2

1500-3000 mPas / vid 25 °C, Brookfield RVT, spindel 3/20 varv/min

Lämplig för max. gänga

M36

Max. gapfyllningsförmåga

0,25 mm

Min./max. initialstyrka

5-15 min

Min./max. funktionell styrka

0,5-1 h

Min./max. slutlig styrka

1 h-3 h

Min./max. skjuvhållfasthet/villkor

10-20 N/mm² / in accordance with ISO 10123

Min./max. brytningsmoment

15-25 Nm

Villkor för brytningsmoment

DIN EN 15865

Min./max. kraftmoment

3-8 Nm

Villkor för kraftmoment

DIN EN 15865

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 35 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-55 till 150 °C

Min. blinkande punkt

100 °C

Hållbarhet från produktion/villkor

18 Month / vid rumstemperatur

Innehållets vikt

50 g

Silikonfri

Ja

Lösningsmedelsfri

Ja

Helt härdande/härdningsförhållanden

Exclusion of oxygen and contact with metal (copper or iron ions)

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Cleaning cloth Tex-Rein

CLNCLTH-(TEX-REIN)-27X38CM-150PCS

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical and wet protection glove, vinyl
Chemical and wet protection glove, vinyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protection glove, neoprene
Chemical protection glove, neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 3
Heavy-duty design
Disposable gloves nitrile
Disposable gloves nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Liquid-proof, food-safe disposable glove
Disposable gloves nitrile Grip orange
Disposable gloves nitrile Grip orange
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information