Tietokoneteline
Etupenkkiteline tietokoneelle
ETUPENKKITELINE-TIETOKONEELLE-BFA04
Tuotenro 0963680895
EAN 4062855167952
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valmistettu alumiinista
- Reiät latausjohdoille
- Sopii etupenkkitelineelle tuotenumero 0963680894
- Sisältää kiinnitystarvikkeet
Tiedot(X)
Leveys | 121 mm |
Korkeus | 183 mm |
Syvyys | 417 mm |
Tuotteen paino | 1,160 kg |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Materiaali | Alumiini |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |