Tig lanka WURTH 5183 ALMG4,5Mn
TIG hitsauslanka AlMg-4.5 AWS A5.10: ER 5183
TIG LANKA WURTH 5183 2,4X5KG ALMG4,5Mn
Tuotenro 0982772400
EAN 4061975727565
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
TIG umpilanka AlMg-4,5 tarjoaa korkean vetolujuuden ja murtumakestävyyden alumiiniseosten 5083, 5086 ja 5654 hitsaukseen. Käytetään erityisesti hitsaustöissä, joissa tarvitaan suuria lujuuksia ja iskunkestävyyttä. Tyypillisiä käyttökohteita on mm. rautatieautot, laivanrakennus, säiliöt sekä meren komponentteihin. Ei suositella korkeisiin lämpötiloihin eikä ole lämpökäsiteltävä.
- AlMg4,5Mn alumiiniseoksen seosteinen umpilanka
- Suunniteltu täyttämään korkeat vetolujuusvaatimukset
- Soveltuu alumiiniseoksille kuten 5083, 5086 ja 5654
- Käytetään kohteisiin joissa vaaditaan suuria lujuuksia, suurta murtumakestävyyttä tai iskuille sekä syövyttäville elementeille altistumista
- Ei suositella korkeisiin lämpötiloihin
- Ei lämpökäsiteltävä
- Tyypillisimmät käyttökohteet: rautatieautot ja kuljetusvälineet, laivanrakennus, säiliöt, meren komponenttien valmistus ja korjaus
Materiaali no. 3.3548
Luokittelu:
AWS A5.10 ER5183
EN ISO 18273:s AI 5383
Tiedot(X)
Tärkeimmät sovellukset:
Rautatie-autot ja kuljetusvälineet, laivanrakennus, säiliöt, meren komponenttien valmistus ja korjaus
Langan /puikon /johdon halkaisija | 2,4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1000 mm |
Paino | 5 kg |
Kimmoraja (Rp 0,2 arvo) vähint. | 125 N/mm² |
Vetolujuus (Rm) | 275 N/mm² |
Kaasu | Argon |