Tiiliside TPR
Tiiliside naulapää, RST/ruostumaton teräs
TIILISIDENAULA TPR 250MM RST
Tuotenro 5938001007
EAN 4053479988986
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käytetään kun eriste ja tiiliverhous sidotaan puurunkoon. Asennetaan lyönti- ja taivutuspuikolla (LYTA). Eriste lukitaan vastinlevyllä (VLR). Loppupää taivutetaan tiilen saumaan. Pituus vähintään: eristepaksuus + ilmarako + 160mm. Osat ruostumatonta terästä. Menekki vähintään 4 kpl / m².
- Ruostumatonta terästä
- Menekki vähintään 4 kpl / m2
Tiedot(X)
Mitoitusohje tiilisiteille:
Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm
Jos tiiliside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm.
Vastinlevyt tiilisiteille:
32 x 40 mm Kova villa 5938 002 015
32 x 60 mm Pehmeä villa 5938 002 016
Pituus (kokonaispituus) | 250 mm |
Soveltuu enintään syvennysvälille | 195 +/- 15 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Paksuus | 4 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!