Tiivistealuslevy säänkestävällä EPDM-tiivisteellä
Tiivistealuslevy, sinkitty teräs
KATERUUV.ALUSLEVY 16MM ZN/NEOP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vulkanoitu EPDM-tiiviste
- Würth-tiivistealuslevyt parantavat kiinnitysten dynaamista kestävyyttä
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d2) | 16 mm |
Soveltuu | Ruuvin halkaisijat 6,3 ja 6,5 mm |
Tiivisteen paksuus (h1) | 2 mm |
Tiivistealuslevyn nimellishalkaisija (d1) | 5,1 mm |
Sisähalkaisija (d3) | 7 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Materiaali, tiivisterengas | Eteenipropeenidieenikumi - EPDM |